Referenties
Pferd Tools:F 5010/6 A 150
Rubix:23080087
Fabrikant:44505156
EAN:4007220155219

Productdetails : PFERD LAMELLEN SCHUURROL F5010A/6 K150
Slijpmiddel: korund A. Universeel op alle materialen te gebruiken. De lamellenslijpstiften F 2010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 en F 8050 voldoen aan de ISO 3919.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Korrel | 150 |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 40,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
