PFERD LAMELLEN SCHUURROL F6030A/6 K60

Lamellenslijpstiften F A 80

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:F 6030/6 A 60
Rubix:23080108
Fabrikant:44509066
EAN:4007220155431
PFERD LAMELLEN SCHUURROL F6030A/6 K60
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Korrel60
Buitendiameter60 mm
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD LAMELLEN SCHUURROL F6030A/6 K60


Slijpmiddel: korund A. Universeel op alle materialen te gebruiken. De lamellenslijpstiften F 2010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 en F 8050 voldoen aan de ISO 3919.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Korrel60
Buitendiameter60 mm
Lengte30 mm
Diameter cilinderboring30 mm
Aangepaste tariefcode68051000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,05 excl. BTW
/ stuk
6,11 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden