PFERD LAMELLEN SCHUURROL F3010A/6 K320

Lamellenslijpwielen F 3010/6 A 320

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:F 3010/6 A 320
Rubix:23080071
Fabrikant:44402326
EAN:4007220154366
PFERD LAMELLEN SCHUURROL F3010A/6 K320
Technische samenvatting
Korrel320
Buitendiameter30 mm
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD LAMELLEN SCHUURROL F3010A/6 K320


Slijpmiddel: korund A Kan universeel gebruikt worden op alle materialen. Lamellenslijpwielen F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 en F 8050 voldoen aan ISO 3919.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Korrel320
Buitendiameter30 mm
Lengte40 mm
Aangepaste tariefcode68051000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,70 excl. BTW
/ 10 stuks
33,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen