3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P60 60 X 15 X 6 STIFT

3M™ Lamellenborstel 339SM

Zie technische informatie

Referenties

3M:7000074921
Rubix:23038688
Fabrikant:7000074921
EAN:54046719325301
3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P60 60 X 15 X 6 STIFT

Technische samenvatting

Diameter60 mm
Dikte15 mm
Korrel60
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P60 60 X 15 X 6 STIFT


Use 3M™ Flap Wheel 339 for an excellent cut and polish. Our flap wheels feature flaps of flexible X-weight aluminium oxide cloth abrasive, resin mounted on a spindle.
De 3M™ 339SM Lamellenborstels op vaste stift worden gebruikt voor het finishen en polijsten van metaalcomponenten. Het grote voordeel van de lamellenborstels is dat ze zich vormen naar het oppervlak van het werkstuk. De 339SM Lamellenborstels op vaste stift zijn geschikt voor alle type metalen, inclusief roestvaststaal en speciale legeringen, en worden gebruikt op een rechte slijper.

Sterke punten

Flexibel;Voorzien van een vaste stift;Voortreffelijke snij en polijsteigenschapen

Toepassingen

Use for cutting and polishing applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afmeting verpakking (D x B x H)112x127x197 mm
Gewicht verpakking900 g
Diameter60 mm
Dikte15 mm
Korrel60
15 mm
€ 46,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 56,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen