Referenties
Pferd Tools:F 3015/6 CO-COOL 120
Rubix:A0104317
Fabrikant:44409134
EAN:4007220803806

Productdetails : PFERD SLIJPWAAIER F 3015/6 CO-COOL 120
Slijpmiddel: COCOOL keramische korrel Voor agressief slijpen met zeer hoge verspaningsrendementen op harde materialen met een slecht warmtegeleidingsvermogen. Door toevoeging van actieve stoffen aan de coating wordt de materiaalafname aanzienlijk verhoogd, wordt dichtsmeren voorkomen en kan er geschuurd worden zonder oververhitting.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Korrel | 120 |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,67 excl. BTW
/ stuk
€ 5,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
