PFERD LAMELLEN SCHUURROL F4020/6 A60

Lamellenwielen F 4020/6 A 80

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:F 4020/6 A 60
Rubix:23080262
Fabrikant:44408066
EAN:4007220154625
PFERD LAMELLEN SCHUURROL F4020/6 A60
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter40 mm
Dikte20 mm
Korrel60
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD LAMELLEN SCHUURROL F4020/6 A60


Schuurmiddel: Korund A kan universeel op alle materialen gebruikt worden. De lamellenwielen op stang F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 en F 8050 voldoen aan de ISO 3919-norm.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter40 mm
Dikte20 mm
Korrel60
Aangepaste tariefcode68051000
€ 3,83 excl. BTW
/ stuk
€ 4,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden