3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P40 80 X 50 X 6 STIFT

3M™ Lamellenborstel 339SM

Zie technische informatie

Referenties

3M:7000074936
Rubix:23038684
Fabrikant:7000074936
EAN:54046719325509
3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P40 80 X 50 X 6 STIFT

Technische samenvatting

Diameter80 mm
Dikte50 mm
Korrel40
Zie alle specificaties

Productdetails : 3M LAMELLENBORSTEL 339 SM P40 80 X 50 X 6 STIFT


Use 3M™ Flap Wheel 339 for an excellent cut and polish. Our flap wheels feature flaps of flexible X-weight aluminium oxide cloth abrasive, resin mounted on a spindle.
De 3M™ 339SM Lamellenborstels op vaste stift worden gebruikt voor het finishen en polijsten van metaalcomponenten. Het grote voordeel van de lamellenborstels is dat ze zich vormen naar het oppervlak van het werkstuk. De 339SM Lamellenborstels op vaste stift zijn geschikt voor alle type metalen, inclusief roestvaststaal en speciale legeringen, en worden gebruikt op een rechte slijper.

Sterke punten

Flexibel;Voorzien van een vaste stift;Voortreffelijke snij en polijsteigenschapen

Toepassingen

Use for cutting and polishing applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid40
Afmeting verpakking (D x B x H)167x177x177 mm
Gewicht verpakking1401 g
Diameter80 mm
Dikte50 mm
Korrel40
50 mm
€ 286,40 excl. BTW
/ 40 stuks
€ 346,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 59 dagen