Referenties
Pferd Tools:F 8030/6 A 150
Rubix:23080141
Fabrikant:44514156
EAN:4007220155783

Productdetails : PFERD LAMELLEN SCHUURROL F8030A/6 K150
Schuurmiddel: Korund A kan universeel worden gebruikt op alle materialen. Op een schacht gemonteerde lamellenschijven F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 en F 8050 voldoen aan de ISO 3919-norm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Korrel | 150 |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 84,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
