STANLEY LANDMETER FATMAX 60 MTR 19 MM OPEN KAST 2-34-824
Landmeter FatMax® Fiberglas
Zie technische informatieReferenties
Stanley:2-34-824
Rubix:10133281
EAN:3253562348241

Productdetails : STANLEY LANDMETER FATMAX 60 MTR 19 MM OPEN KAST 2-34-824
Sterke punten
• Glasfiberband
• Handgreep Bi-materiaal
• 3 x 1 ratio bij het opwinden
• Haak voor verankering
• Nauwkeurigheid: klasse III
• Handgreep Bi-materiaal
• 3 x 1 ratio bij het opwinden
• Haak voor verankering
• Nauwkeurigheid: klasse III
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 375x220x55 mm |
| Gewicht verpakking | 1588 g |
| Bekisting | abs |
| Lengte | 60 m |
| Breedte | 19 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,34 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 158,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen