Referenties
Milwaukee:4932501122
Rubix:A0878406
Fabrikant:4932501122
EAN:4058546624248

Productdetails : MILWAUKEE MEETBAND OPEN 330FT / 100 M 4932501122
Meetband open Milwaukee 4932501122 met stalen lint en extra dikke nyloncoating voor hogere duurzaamheid, minder rek en soepele terugspoeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bekisting | zonder behuizing |
| Lengte | 100 m |
| Breedte | 9,5 mm |
| Type | meetband open (open rolmaat) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 96,90
€ 95,90 excl. BTW
/ stuk
€ 116,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
