Referenties
Milwaukee:4932451640
Rubix:A0877757
Fabrikant:4932451640
EAN:4002395142002

Productdetails : MILWAUKEE ROLMAAT C8 M/25MM 4932451640
C8 / 25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Bekisting | abs |
| Lengte | 8 m |
| Breedte | 25 mm |
| Type | rolmaat compact 8 m x 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,00 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 79,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
