FACOM VOELERMAAT 804.L

Lange metrische voelermaten

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Facom:804.L
Rubix:10109015
EAN:3148512023500
FACOM VOELERMAAT 804.L
Technische samenvatting
Aantal bladen19
Lengte15 mm
Maximale dikte0,25 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FACOM VOELERMAAT 804.L


Long metric thickness gauges with round-end metric
Set of 19 feeler gauges (round tip): 4/100 --> 25/100 mm.
-Blades length: 150 mm.

Sterke punten

• Set van 19 bladen (met ronde punt): van 4/100 tot25/100 mm.• Lengte van de bladen: 150 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht100 g
Afmeting verpakking (D x B x H)160x12x12 mm
Gewicht verpakking102 g
Aantal bladen19
Lengte15 mm
Maximale dikte0,25 mm
Minimale dikte0,04 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,51 excl. BTW
/ stuk
38,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden