Referenties
Facom:804.P
Rubix:10109019
EAN:3148512033004

Productdetails : FACOM VOELERMAAT 804.P
De Facom metrische voelermaten met lamellen met gepunt uiteinde zijn ontworpen om precisie, gebruiksgemak en duurzaamheid te bieden. Deze voelermaten zijn geschikt voor uiteenlopende controle- en afstelwerkzaamheden en maken het mogelijk om betrouwbare en reproduceerbare diktemetingen uit te voeren, zelfs in krappe ruimtes en complexe configuraties.
Kenmerken:
De Facom voelermaten onderscheiden zich door het spitse uiteinde, waardoor moeilijk bereikbare zones beter toegankelijk zijn. De set bevat 19 bladen van hoogwaardig staal, elk nauwkeurig gekalibreerd. De uniforme bladlengte van 90 mm zorgt voor een gemakkelijke hantering en een hoge stabiliteit tijdens het meten. Dankzij de robuuste materialen heeft dit gereedschap een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik.
Specificaties:
• Producttype: metrische voelermaten
• Aantal bladen: 19
• Meetbereik: 0,04 mm (4/100 mm) tot 1,00 mm (100/100 mm)
• Lengte bladen: 90 mm
• Vorm bladen: scherpe punt
• Materiaal: staal
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Kenmerken:
De Facom voelermaten onderscheiden zich door het spitse uiteinde, waardoor moeilijk bereikbare zones beter toegankelijk zijn. De set bevat 19 bladen van hoogwaardig staal, elk nauwkeurig gekalibreerd. De uniforme bladlengte van 90 mm zorgt voor een gemakkelijke hantering en een hoge stabiliteit tijdens het meten. Dankzij de robuuste materialen heeft dit gereedschap een lange levensduur, zelfs bij intensief gebruik.
Specificaties:
• Producttype: metrische voelermaten
• Aantal bladen: 19
• Meetbereik: 0,04 mm (4/100 mm) tot 1,00 mm (100/100 mm)
• Lengte bladen: 90 mm
• Vorm bladen: scherpe punt
• Materiaal: staal
Merkinformatie:
Sinds 1918 ondersteunt Facom professionals op hun bouwplaatsen, in werkplaatsen, garages, fabrieken en zelfs in voertuigen, van generatie op generatie. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verbonden met de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw. Het ondersteunt belangrijke sectoren zoals de auto-industrie, de spoorwegsector, de luchtvaart, de duikindustrie, de ruimtevaart, de medische sector, geavanceerde technologieën, extreme sporten en grote bouwprojecten. Van de eerste moersleutel tot het uitgebreide aanbod aan innovatief gereedschap heeft Facom zich opgeworpen als het referentiemerk voor handgereedschap in Europa. Het bedrijf blijft trouw aan zijn oorspronkelijke missie en werkt elke dag aan het optimaliseren van de prestaties van professionals en de kwaliteit van hun werk. De “Origine France Garantie”-certificering bevestigt zijn engagement voor Franse productie, een garantie voor erkende expertise en onberispelijke kwaliteit.
Sterke punten
• Nauwkeurige metingen, zelfs op moeilijk toegankelijke plaatsen
• Breed meetbereik voor diverse toepassingen
• Robuuste staalconstructie voor optimale duurzaamheid
• Gemakkelijk te hanteren dankzij de praktische bladlengte
• Compact en licht, eenvoudig te vervoeren en op te bergen
• Breed meetbereik voor diverse toepassingen
• Robuuste staalconstructie voor optimale duurzaamheid
• Gemakkelijk te hanteren dankzij de praktische bladlengte
• Compact en licht, eenvoudig te vervoeren en op te bergen
Toepassingen
De metrische voelermaten met lamellen met gepunt uiteinde van Facom zijn bestemd voor professionals in de industrie, de mechanica, de luchtvaart, de auto-industrie en het onderhoud. Ze worden gebruikt voor het controleren van speling, het meten van tussenruimtes, het nauwkeurig afstellen van machines, het afpassen van mechanische onderdelen en het kalibreren van assemblages. Dankzij het ontwerp kunnen ze zowel efficiënt in de werkplaats als op locatie worden ingezet.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 58 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 130x15x15 mm |
| Gewicht verpakking | 57 g |
| Aantal bladen | 19 |
| Lengte | 90 mm |
| Maximale dikte | 4 mm |
| Minimale dikte | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,68 excl. BTW
/ stuk
€ 20,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden