FACOM VOELERMAAT ANTI-MAGNETISCH 804.AM

Anti-magnetische metrische voelermaten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:804.AM
Rubix:10100226
EAN:3148512017608
FACOM VOELERMAAT ANTI-MAGNETISCH 804.AM

Technische samenvatting

Aantal bladen19
Lengte100 mm
Maximale dikte1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM VOELERMAAT ANTI-MAGNETISCH 804.AM


Deze Facom compacte voelermaatset is geschikt voor het controleren van mechanische spelingen. De set bevat een compleet assortiment metrische bladen in messing.

Kenmerken:
De Facom 804.AM voelermaat bestaat uit een set van 19 messing bladen, ontworpen voor nauwkeurige metingen. Elke maat is in het blad gegraveerd, zodat de juiste dikte snel kan worden geselecteerd zonder risico op slijtage van de markering na verloop van tijd. Elk blad heeft een taps toelopende punt met afgerond uiteinde, wat het invoeren in smalle openingen vergemakkelijkt en het risico op beschadiging van oppervlakken beperkt. Het messing materiaal voorkomt interferentie met magnetische oppervlakken tijdens controlewerkzaamheden. Dankzij het waaiervormige openingssysteem kan snel de gewenste dikte worden gekozen, terwijl de kartelschroef zorgt voor een betrouwbare fixatie in positie of een soepele opening. Het geheel vouwt op in een stalen houder die de bladen beschermt en het opbergen vereenvoudigt.

Specificaties:
• Aantal bladen: 19.
• Meetbereik: 10/100 tot 100/100 mm.
• Beschikbare diktes (in honderdsten): 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 en 100.
• Lengte van de bladen: 100 mm.
• Materiaal van de bladen: messing.
• Type uiteinde: taps toelopende punt met afgerond uiteinde.
• Markering: dikte in honderdsten gegraveerd op elk blad.
• Openingssysteem: waaiervormig.
• Vergrendelmechanisme: kartelschroef.
• Houder: staal.
• Gewicht: 60 g.

Sterke punten

• Snelle aflezing dankzij de waarden die rechtstreeks op elk blad zijn gegraveerd.
• Gebruiksvriendelijk dankzij het waaiervormige openingssysteem en de kartelschroef voor vergrendeling.
• Antimagnetisch ontwerp, ongevoelig voor magneten en magnetische velden.

Toepassingen

De Facom 804.AM voelermaat wordt gebruikt voor het controleren van mechanische spelingen bij onderhouds-, montage- en afstelwerkzaamheden. Ze wordt toegepast in werkplaatsen voor algemene mechanica, in de auto-industrie en bij werkzaamheden aan industriële machines. Dankzij de antimagnetische uitvoering is deze voelermaat geschikt voor omgevingen die gevoelig zijn voor magnetische velden, met name bij de controle van precisiecomponenten. Daarnaast is ze geschikt voor het afstellen van onderdelen, het afstellen van kleppen en het controleren van tussenruimtes op installaties in gebruik.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht102 g
Afmeting verpakking (D x B x H)120x20x15 mm
Gewicht verpakking102 g
Aantal bladen19
Lengte100 mm
Maximale dikte1 mm
Minimale dikte0,1 mm
28,58 excl. BTW
/ stuk
34,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen