SKF LAOS 09057 SCHENKTUIT MINI 7MM GEELBRUIN

LAOS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:LAOS 09057
Rubix:03102549
EAN:7316572679012
SKF LAOS 09057 SCHENKTUIT MINI 7MM GEELBRUIN
Documenten

Productdetails : SKF LAOS 09057 SCHENKTUIT MINI 7MM GEELBRUIN


Het LAOS-assortiment bestaat uit containers en dispenserdeksels (waarvan er drie een schenktuit hebben). Dankzij hun gestandaardiseerde afmetingen zijn alle Oil Safe deksels onderling uitwisselbaar en kan de gebruiker in vrijwel zijn volledige behoefte aan oliecontainers voorzien. Elk deksel is verkrijgbaar in tien kleuren, zodat meestal een naadloze integratie in de eigen kleurcodering mogelijk is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aangepaste tariefcode39231090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
92,18 excl. BTW
/ stuk
111,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen