SKF LAOS 09910 OLIEKAN SCHENKDOP ROOD

LAOS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:LAOS 09910
Rubix:03102506
EAN:7316572677902
SKF LAOS 09910 OLIEKAN SCHENKDOP ROOD
Documenten

Productdetails : SKF LAOS 09910 OLIEKAN SCHENKDOP ROOD


De LAOS-serie bestaat uit containers en dispenserdeksels (drie met schenktuit). Door hun gestandaardiseerde afmetingen zijn alle Oil Safe deksels onderling uitwisselbaar en kan de gebruiker praktisch in al zijn behoeften aan olietanks voorzien. Elk deksel is verkrijgbaar in tien kleuren, zodat het meestal mogelijk is om naadloos aan te sluiten bij de interne kleurcodering
∙ De O-ringafdichting en de speciale vorm van de schenktuit en het dispenserdeksel beschermen tegen regen, stof en andere verontreinigingen
∙ Goede thermische en chemische weerstand. De stevige houders zijn gemaakt van HDPE, een speciaal polyethyleen met hoge dichtheid met toegevoegde UV-stabilisatoren en antistatische middelen
∙ De houders zijn transparant en hebben een schaalverdeling (voor metrische en inch maten). Dit betekent dat het huidige niveau in de container op elk moment kan worden gecontroleerd zonder deze te hoeven openen, wat het risico op verontreiniging vermindert
∙ Het ergonomische ontwerp vergemakkelijkt het transport en maakt vullen en smeren een eenvoudig en schoon proces
∙ Omdat alle containers en deksels dezelfde schroefdraaddiameter hebben, kunnen de deksels snel worden vervangen en stevig worden vastgeschroefd
∙ De grote openingen van de containers vergemakkelijken het vullen en reinigen
∙ De deksels worden geopend door te draaien en weer stevig gesloten. In dit geval kan de stroomsnelheid worden geregeld
∙ De handmatig bediende vacuümklep van het deksel versnelt het uitgieten van het smeermiddel wanneer dit nodig is en verbetert de stroomsnelheid

Sterke punten

∙ Proper handling of lubricant is one of the most important aspects of professional lubrication management
∙ The proper and proper storage and handling of lubricating oils makes lubrication easier and safer
∙ Lubricating with contaminated oil can cause additional maintenance costs and even lead to production stoppages
∙ The cost and environmental aspects make a precise dosage of oil consumption advisable
∙ Occupational safety also benefits from the careful handling of lubricating oil: If less oil is splashed, the risk of accidents decreases

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aangepaste tariefcode39231090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,81 excl. BTW
/ stuk
57,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden