SKF LAOS 09064 SCHENKTUIT MINI 7MM GRIJS

LAOS

Zie technische informatie
Referenties
SKF:LAOS 09064
Rubix:03102550
EAN:7316572679029
SKF LAOS 09064 SCHENKTUIT MINI 7MM GRIJS
Technische samenvatting
Typeskf laos 09064 schenktuit mini 7mm grijs
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF LAOS 09064 SCHENKTUIT MINI 7MM GRIJS


Het LAOS-assortiment bestaat uit containers en dispenserdeksels (waarvan er drie een schenktuit hebben). Dankzij hun gestandaardiseerde afmetingen zijn alle Oil Safe deksels onderling uitwisselbaar en kan de gebruiker in vrijwel zijn volledige behoefte aan oliecontainers voorzien. Elk deksel is verkrijgbaar in tien kleuren, zodat meestal een naadloze integratie in de eigen kleurcodering mogelijk is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeskf laos 09064 schenktuit mini 7mm grijs
Aangepaste tariefcode39231090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
92,18 excl. BTW
/ stuk
111,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen