SKF LAOS 09828 SCHENKTUIT VERLENGBAAR 12MM GROEN

LAOS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SKF:LAOS 09828
Rubix:03102561
EAN:7316572678756
SKF LAOS 09828 SCHENKTUIT VERLENGBAAR 12MM GROEN
Documenten

Productdetails : SKF LAOS 09828 SCHENKTUIT VERLENGBAAR 12MM GROEN


Het LAOS-assortiment bestaat uit containers en dispenserdeksels (waarvan er drie een schenktuit hebben). Dankzij hun gestandaardiseerde afmetingen zijn alle Oil Safe deksels onderling uitwisselbaar en kan de gebruiker in vrijwel zijn volledige behoefte aan oliecontainers voorzien. Elk deksel is verkrijgbaar in tien kleuren, zodat meestal een naadloze integratie in de eigen kleurcodering mogelijk is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aangepaste tariefcode39231090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,35 excl. BTW
/ stuk
102,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen