PFERD LAPPENSCHIJF TR 5010-6 TH

Lappenschijf TR 15010

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:TR 5010-6 TH
Rubix:23080498
Fabrikant:44270503
EAN:4007220804315
PFERD LAPPENSCHIJF TR 5010-6 TH

Technische samenvatting

Diameter50 mm
Diameter cilinderboring6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD LAPPENSCHIJF TR 5010-6 TH


Voorpolijsten van staal en INOX: lappenschijf ST of TH met polijstpasta PP 1 VP Fe. Voorpolijsten van aluminium en messing: lappenschijf ST of TH met polijstpasta PP 2 VP MS. Voorpolijsten van non-ferrometalen: lappenschijf ST of TH met polijstpasta PP 3 VP NE. Hoogglanspolijsten van alle metalen: lappenschijf TW of FL met polijstpasta PP 4 HGP. Hoogglanspolijsten van kunststoffen: lappenschijf TW of FL met polijstpasta PP 5 HGP K. Optimale snijsnelheden: Lappenschijven in de uitvoering TW en FL bereiken hun beste prestaties bij een aanbevolen snijsnelheid van 5–15 m/s. Lappenschijven in de uitvoering ST en TH bereiken hun beste prestaties bij een aanbevolen snijsnelheid van 10–15 m/s. Lappenschijven worden met polijstpasta's gebruikt voor het voor- en hoogglanspolijsten. Wanneer zeer gladde oppervlakken bereikt moeten worden, dan moeten meerdere of zelfs alle uitvoeringen na elkaar gebruikt worden. Lappenschijven zijn in vier uitvoeringen leverbaar: ST (sisaldoek) = grof voorpolijsten, TH (doek hard) = voorpolijsten, TW (doek zacht) = hoogglanspolijsten, FL (flanel) = hoogglanspolijsten/glad maken.
Cloth rings Tr 5010-6 Th

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter50 mm
Diameter cilinderboring6 mm
Aangepaste tariefcode59119099
€ 51,60 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 62,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen