Referenties
Pferd Tools:TR 12510-20 FL
Rubix:23086240
Fabrikant:44271256
EAN:4007220294192

Productdetails : PFERD LAPPENSCHIJF TR 12510-20 FLANEL
Voorpolijsten van staal en roestvrij staal, ST of TH polijstschijven met PP polijstpasta 1 VP Fe Voorpolijsten van aluminium en koper, ST of TH polijstschijven met PP polijstpasta 2 VP MS Voorpolijsten van samengestelde metalen, ST of TH polijstschijven met PP polijstpasta 3 VP NE Spiegelpolijsten van alle metalen, TW of FL polijstschijven met PP polijstpasta 4 HGP Spiegelpolijsten van kunststoffen, TW of FL polijstschijven met PP polijstpasta 5 HGP K Aanbevolen snijsnelheden : TW en FL doekwielen bereiken hun beste prestatie met een aanbevolen snijsnelheid van 5'15 m/s ST en TH doekwielen bereiken hun beste prestatie met een aanbevolen snijsnelheid van 10'15 m/s Doekwielen worden gebruikt met slijp- en spiegelpolijstpasta's. Om oppervlakken van zeer hoge kwaliteit te bereiken, moeten meerdere of zelfs alle versies na elkaar worden gebruikt. Doekwielen zijn verkrijgbaar in vier versies: ST (sisal doek) = grof slijpen TH (doek, hard) = slijpen TW (doek, zacht) = spiegelpolijsten FL (flanel) = spiegelpolijsten/afvlakken
Cloth rings Tr 12510-20 Fl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 59119099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,10 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 30,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen