KNIPEX LAS KLEMTANG 42 24 280

Las-klemtangen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Knipex:42 24 280
Rubix:10162433
EAN:4003773022213
KNIPEX LAS KLEMTANG 42 24 280
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : KNIPEX LAS KLEMTANG 42 24 280


Voor het klemmen, vastspannen en houden van verschillende profielen. Zeer belastbaar. Met stelschroef en ontgrendelingshendel. éénhandbediening. Grote spankracht door kniehefboomoverbrenging. Behuizing: gewalst staal, zeer bestendig. Grijpbekken uit hittebestendig gietijzer. Klemt centrisch naast elkaar liggend rond materiaal en buizen tijdens het lassen.
Voor het klemmen, vastspannen en houden van verschillende profielen. Zeer belastbaar. Met stelschroef en ontgrendelingshendel. Éénhandbediening. Grote spankracht door kniehefboomoverbrenging. behuizing: gewalst staal, zeer bestendig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)285x66x58 mm
Lengte280 mm
Gewicht850 g
Land van oorsprongDE
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,64 excl. BTW
/ stuk
44,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen