Referenties
Knipex:08 25 145
Rubix:10169084
EAN:4003773078975

Documenten
Productdetails : KNIPEX KOMBINATIETANG 08 25 145
Makkelijk te hanteren in moeilijk toegankelijke zones dankzij de slanke vorm van de kop met spits uitlopende bekken (zeer veilig tegen verdraaien). Grijpvlak met bolling aan één zijde om vlakke delen veilig te grijpen. Door de gefreesde groef in de grijpzone kunnen kleine werkstukken zoals spijkers, pennen en bouten stevig vastgehouden en getrokken worden. De betrouwbare en veelzijdige kombitang voor onderweg. Eenvoudig snijden dankzij krachtig scharnier met grote overbrenging. Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad. Lange levensduur en stabiele punten. gesmeed uit speciaal gereedschapstaal in bijzondere kwaliteit, stapsgewijs oliegehard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 156x58x18 mm |
| Logistiek gewicht | 145 g |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Lengte | 145 mm |
| Snijcapaciteit | 8 mm |
| Gewicht | 150 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,81 excl. BTW
/ stuk
€ 32,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen