CUTLINE LASCALIBER 891994

Laskalibers

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:891994
Rubix:A0402330
EAN:3660338445989
CUTLINE LASCALIBER 891994
Technische samenvatting
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal20 mm
Typevenier
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE LASCALIBER 891994


LASKALIBER

Sterke punten

Gemaakt van roestvrij staal

Toepassingen

Laskaliber
Voor helling 60°,70°,80°,90°
Gebruikt voor inspectie van platte gelaste naden en hoeken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal0 mm
Meetbereik, maximaal20 mm
Typevenier
Materiaal mantelstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
18,69 excl. BTW
/ stuk
22,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen