CRC GREEN FORCE ECO BIO WELD - 1031173 SPUITBUS 500ML
Spuitbus Anti spat ECO BIO WELD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:31913-AE
Rubix:A0856910
Fabrikant:1031173
EAN:5412386036736

Documenten
Productdetails : CRC GREEN FORCE ECO BIO WELD - 1031173 SPUITBUS 500ML
ECO Bio Weld is een watergebaseerde anti spatter, ontwikkeld om de hechting van lasspatten op onderdelen en apparatuur te verminderen. Dit product is geschikt voor lasomgevingen waar na assemblage afwerkings-, coating- of galvaniseerbewerkingen worden uitgevoerd.
Kenmerken:
De CRC ECO Bio Weld anti spatter wordt aangebracht als een dunne, gelijkmatige film die de hechting van lasspatten op bewerkte onderdelen en apparatuur beperkt. De siliconenvrije en oplosmiddelvrije formulering voorkomt interferentie met nabehandelingen zoals schilderen, plateren of galvaniseren. Dit product is watergebaseerd, niet ontvlambaar en geurloos, wat het gebruik in lasomgevingen vergemakkelijkt. Het bevat een corrosieremmer en draagt bij aan een stabiele lasboog door een constante gasstroom te behouden. Dit wordt bereikt door vervuiling van lasmondstukken te beperken.
Specificaties:
• Meerdere verpakkingen beschikbaar: aerosol, jerrycan, vat
• Fysische toestand: vloeistof
• Kleur: melkachtig
• Geur: neutraal
• Dichtheid: 0,99 g/cm³ bij 20 °C
• Kinematische viscositeit: < 10 mm²/s bij 40 °C
• Oplosbaarheid: oplosbaar in water
• Zelfontbrandingstemperatuur: > 200 °C
• Kookpunt: > 100 °C
• Typische filmdikte: 2 tot 5 µm
• Opslagtemperatuur: > 0 °C
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): het veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de Europese eisen voor registratie, evaluatie en communicatie van chemische stoffen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de geldende criteria voor classificatie, etikettering en verpakking
• OESO 301B: het product is gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens deze testmethode, met een gerapporteerde afbraakgraad van 68% (aerosol) en 74% (bulkproduct)
Kenmerken:
De CRC ECO Bio Weld anti spatter wordt aangebracht als een dunne, gelijkmatige film die de hechting van lasspatten op bewerkte onderdelen en apparatuur beperkt. De siliconenvrije en oplosmiddelvrije formulering voorkomt interferentie met nabehandelingen zoals schilderen, plateren of galvaniseren. Dit product is watergebaseerd, niet ontvlambaar en geurloos, wat het gebruik in lasomgevingen vergemakkelijkt. Het bevat een corrosieremmer en draagt bij aan een stabiele lasboog door een constante gasstroom te behouden. Dit wordt bereikt door vervuiling van lasmondstukken te beperken.
Specificaties:
• Meerdere verpakkingen beschikbaar: aerosol, jerrycan, vat
• Fysische toestand: vloeistof
• Kleur: melkachtig
• Geur: neutraal
• Dichtheid: 0,99 g/cm³ bij 20 °C
• Kinematische viscositeit: < 10 mm²/s bij 40 °C
• Oplosbaarheid: oplosbaar in water
• Zelfontbrandingstemperatuur: > 200 °C
• Kookpunt: > 100 °C
• Typische filmdikte: 2 tot 5 µm
• Opslagtemperatuur: > 0 °C
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): het veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de Europese eisen voor registratie, evaluatie en communicatie van chemische stoffen
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de geldende criteria voor classificatie, etikettering en verpakking
• OESO 301B: het product is gemakkelijk biologisch afbreekbaar volgens deze testmethode, met een gerapporteerde afbraakgraad van 68% (aerosol) en 74% (bulkproduct)
Sterke punten
• Vermindert de hechting van lasspatten op onderdelen en apparatuur, waardoor reinigingswerkzaamheden worden beperkt
• Compatibel met nabewerkingen zoals schilderen, plateren of galvaniseren, zonder aantasting van oppervlakken
• Verhoogt de levensduur van lasmondstukken door afzettingen te beperken
• Geschikt voor gebruik in industriële omgevingen dankzij een niet-ontvlambare en geurloze formulering
• Compatibel met nabewerkingen zoals schilderen, plateren of galvaniseren, zonder aantasting van oppervlakken
• Verhoogt de levensduur van lasmondstukken door afzettingen te beperken
• Geschikt voor gebruik in industriële omgevingen dankzij een niet-ontvlambare en geurloze formulering
Toepassingen
De CRC ECO Bio Weld anti spatter is bedoeld voor las- en soldeerprocessen in werkplaatsen of geventileerde productieomgevingen. Dit product wordt toegepast op lasapparatuur en op bewerkte onderdelen om de hechting van lasspatten te beperken. Het is geschikt voor toepassingen waarbij na het lassen afwerkings- of coatingbewerkingen worden uitgevoerd, zoals thermisch verzinken, schilderen of plateren. Het wordt gebruikt in metaalverwerking, industrieel onderhoud, carrosserie en de assemblage van gelaste constructies.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | anti spatter |
| Verpakking | 500 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,04 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 194,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
