Referenties
Elesa+Ganter:GN 128-80-ST
Rubix:A0153109
Fabrikant:100420010


Technische samenvatting
| Type | elesa+ganter aanlaspaumelle gn 128-80-st |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ELESA+GANTER AANLASPAUMELLE GN 128-80-ST
Scharnieren GN 128 worden geproduceerd uit getrokken lasbare geprofileerde stalen extrusies.
Type ST, STS en MS hebben een scharnierpen die in de onderste helft van het scharnier is bevestigd. Type STL met losse stalen pen maakt een eenvoudige installatie mogelijk wanneer meerdere scharnieren parallel worden bevestigd of als de deur erg zwaar is.
De bovenste helft van Type STS scharnier heeft een extra smeernippel DIN 71412-D waarmee de scharnieren gesmeerd kunnen worden zonder de scharnieren te demonteren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elesa+ganter aanlaspaumelle gn 128-80-st |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,06 excl. BTW
/ stuk
€ 7,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden