AMF DRAADSTIFT DIN 6379 M20 X 315 - 2054.51 - 84996
Tapeind voor moeren voor T-gleuven DIN 6379 Staal 10.9
Zie technische informatieReferenties
Fabory:16226.200.315
Rubix:18400518
EAN:4020772084998

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
|---|---|
| Lengte | 315 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
Productdetails : AMF DRAADSTIFT DIN 6379 M20 X 315 - 2054.51 - 84996
Tapeind voor moeren voor T-gleuven DIN 6379 Staal 10.9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 640 g |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Lengte | 315 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | din 6379 |
| Metrische diameter | m20 |
| Diameter | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,75 excl. BTW
/ stuk
€ 20,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
315 mm