SPARTEX ELEKTRODEHOUDER COBRA 300A 35MM2 - 879846
LASTANG COBRA® 300A
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:879846
Rubix:24850334
EAN:3660338333354

Documenten
Productdetails : SPARTEX ELEKTRODEHOUDER COBRA 300A 35MM2 - 879846
Maximale sterkte Op 35%:
300A.
Gewicht:
295 g• Maxi-elektrode:
4,00 mm • kabel 35 mm²Elektrodes blokkeren door messing kaken.
300A.
Gewicht:
295 g• Maxi-elektrode:
4,00 mm • kabel 35 mm²Elektrodes blokkeren door messing kaken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrodehouder tang |
| Model | cobra 300 a |
| Maximale sterkte | 300 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,93 excl. BTW
/ stuk
€ 43,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden