Referenties
Gedore:138
Rubix:10012442
Fabrikant:6407350
EAN:4010886640739

Productdetails : GEDORE LAS-GRIPTANG 11" - 138
• voor het klemmen van vlak en geprofileerd materiaal bij laswerkzaamheden
• met bekken van gegoten staal
• vernikkeld
• hefboom-ontspanner met kunststof overtrokken
Las-griptang 11" voor het klemmen van vlak en geprofileerd materiaal bij laswerkzaamheden met bekken van gegoten staal vernikkeld hefboom-ontspanner met kunststof overtrokken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,96 g |
| Type | griptang |
| Model | 138 |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,05 excl. BTW
/ stuk
€ 42,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
