Referenties
Gedore:75 STM
Rubix:10020374
Fabrikant:8689220
EAN:4010883868921

Productdetails : GEDORE LATHAMER MET MAGNEET, 600 GR - 75 STM
• met stalen steel en kunststofgreep
• 75 ST zonder magneet
• 75 STM met magneet
• uiterst stevig en robuust
Lathamer met magneet met stalen steel en kunststofgreep 75 ST zonder magneet 75 STM met magneet uiterst stevig en robuust
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 835 g |
| Type | timmerhamer |
| Lengte | 317 mm |
| Gewicht | 835 g |
| Handvat | staal/kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 82052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,71 excl. BTW
/ stuk
€ 33,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
