MILWAUKEE AREALAMP OP STATIEF M18 SAL-0

LED STAANDE LAMP

Zie technische informatie

Referenties

Milwaukee:M18 SAL-0
Rubix:19180224
Fabrikant:4933451246
EAN:4002395167708
MILWAUKEE AREALAMP OP STATIEF M18 SAL-0

Technische samenvatting

Helderheid2000 lm
Spanning18 V
Zie alle specificaties

Productdetails : MILWAUKEE AREALAMP OP STATIEF M18 SAL-0


  • TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting
  • 12 hoogwaardige LED's bieden 2000 lumen op de hoogste lichtstand, wat helderder is dan 250 Watt halogeen
  • Slagvaste, verstelbare lichtbundel met zeer duurzame polycarbonaat lens kan verticaal 230° en horizontaal 240° worden gedraaid
  • Beschermkap ter beveiliging van kop en lens bij inklappen van de lens voor opslag of transport
  • Uitschuifbare mast van 1,10 m tot 2,20 m voor het verlichten van werkruimtes vanaf de bovenkant zonder schaduw
  • IP54 - bescherming tegen stof en opspattend water
  • Compacte voetplaat met laag zwaartepunt en slagvast met nylon versterkt onderstel voor optimale bescherming tegen de meeste ruwe werkomstandigheden
  • Handgrepen op 2 posities voor gemakkelijk transport met één hand: gelijkmatige gewichtsverdeling
  • Laadstand-indicator - lichtje knippert wanneer de accu bijna leeg is
  • Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Helderheid2000 lm
Spanning18 V
Kabellengte2,5 m
Dit product is niet meer leverbaar

Neem een ​​kijkje op de opvolger product:

MILWAUKEE LAMP M18 LED STAANDE M18 SAL2-0 M18 SAL2-0
  • milwaukee:4933492486
  • rubix:A0423024
  • fabrikant:4933492486
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen
331,91 excl. BTW/ stuk
Ga naar opvolger product pagina