MILWAUKEE 1/3 LEGE FOAM INLAY MET HOLTES
Lege Foam inlays voor 46" gereedschapswagen
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932492389
Rubix:A0878662
Fabrikant:4932492389
EAN:4058546417567
Productdetails : MILWAUKEE 1/3 LEGE FOAM INLAY MET HOLTES
1/3 Lege Foam inlay met holtes voor 46" stalen gereedschapswagen
1/3 Lege Foam inlay met holtes voor 46" stalen gereedschapswagen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 178,5 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 78 mm |
| Materiaal | hoogwaardig schuim met hoge dichtheid |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,91 excl. BTW
/ stuk
€ 33,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen

