MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY TANGENSET (2-DELIG) 4932493684
Lege foam inlays voor stalen gereedschapswagens
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493684
Rubix:A0877835
Fabrikant:4932493684
EAN:4058546508449

Productdetails : MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY TANGENSET (2-DELIG) 4932493684
Lege Foam inlay tangen: verstelbare waterpomptang 250 mm en gebogen griptang 250 mm en (2-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 2 |
| Lengte | 417 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 178,5 mm |
| Materiaal | schuim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,90 excl. BTW
/ stuk
€ 48,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
