MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY GRIPTANGENSET (11-DELIG)
Lege foam inlays voor stalen gereedschapswagens
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932493680
Rubix:A0877850
Fabrikant:4932493680
EAN:4058546508401

Productdetails : MILWAUKEE LEGE FOAM INLAY GRIPTANGENSET (11-DELIG)
Lege foam inlay griptangenset (11-delig)
Lege foam inlay griptangenset (11-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 11 |
| Lengte | 417 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| Breedte | 536 mm |
| Materiaal | schuim (foam) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,90 excl. BTW
/ stuk
€ 89,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
