MILWAUKEE PACKOUT GROTE S HAAK 4932480703

Milwaukee packout grote s haak 4932480703

Zie technische informatie
Referenties
Milwaukee:Packout Large S Hook
Rubix:A0683548
Fabrikant:4932480703
EAN:4058546409883
MILWAUKEE PACKOUT GROTE S HAAK 4932480703
Technische samenvatting

Productdetails : MILWAUKEE PACKOUT GROTE S HAAK 4932480703


High strength steel hooks for storing even heavy tools and items. Hook coating protects hooks and stored items. Easy and fast access to all tools. Most secure and easy mounting with click & lock mechanism. Fully customise your shop according to your needs. Part of PACKOUT™ Shop Storage.
Packout grote S-haak van Milwaukee voor extra opslag. Versterkte haak met geveerde coating en antislip rubbergrepen, met 20 lb draagvermogen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal vakken1
Lengte38,1 mm
Hoogte177,8 mm
Breedte88,9 mm
Materiaalstaal (gecoat) met rubberen antislip beschermgrepen
Laadcapaciteit9,1 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,55 excl. BTW
/ 5 stuks
84,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen