GEDORE GEREEDSCHAPMODULE, LEEG - 1500 E-1.07 L
Lege gereedschapsmodule 1500-E
Zie technische informatieReferenties
Gedore:1500 E-1.07 L
Rubix:A0210666
Fabrikant:1933248
EAN:4010886867433
Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPMODULE, LEEG - 1500 E-1.07 L
Inhoud: met elk een traverse 2- en 3-armig (spanwijdte 90 mm), spindel en elk 3 smalle aftrekhaken in 3 lengten (spandiepte 100 mm).
Gereedschapmodule, leeg inhoud: met elk een traverse 2- en 3-armig (spanwijdte 90 mm), spindel en elk 3 smalle aftrekhaken in 3 lengten (spandiepte 100 mm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Lengte | 157,5 mm |
| Hoogte | 310 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aangepaste tariefcode | 39211900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,23 excl. BTW
/ stuk
€ 20,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

