Referenties
Facom:PM.MODA4
Rubix:10562500
EAN:3148517991668

Productdetails : FACOM FOAM VOOR MOD.A4 PM.MODA4
- Lege schuimrubberen tray voor Protwist schuimrubberen module van 9 schroevendraaiers.
- Compatibel met module: MOD.A4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal vakken | 9 |
| Lengte | 417 mm |
| Hoogte | 87 mm |
| Breedte | 45 mm |
| Materiaal | schuim |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,32 excl. BTW
/ stuk
€ 34,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
