Referenties
Facom:F50020032
Rubix:A0139369
Fabrikant:130326
EAN:3662424106361

Productdetails : FACOM LEGPLANK MATRIX 1485MM F50020032
Facom legplank matrix 1485mm f50020032
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | f50020032 |
| Breedte | 375 mm |
| Lengte | 1485 mm |
| Materiaal | metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,06 excl. BTW
/ stuk
€ 124,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
