Referenties
Facom:F50000063
Rubix:A0139311
Fabrikant:130306
EAN:3662424106170

Productdetails : FACOM HOGE KAST MATRIX MET 4 LADEN 495MM F50000063
Hoog ladeblok met 4 lades
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | f50000063 |
| Breedte | 375 mm |
| Lengte | 495 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 411,03 excl. BTW
/ stuk
€ 497,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
