LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 12MMX1/2"BSPT MESS. 0105 12 21
Legris 0105 Stiftkoppeling BSPT
Zie technische informatieReferenties
Parker:0105 12 21
Rubix:06010281
Fabrikant:0105 12 21
EAN:0820099095318

Productdetails : LEGRIS RECHTE INSCHROEFKOPP. 12MMX1/2"BSPT MESS. 0105 12 21
Verbinding in lijn met buis met een buitendraad.
Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Beschikbaar van 4 tot 28 mm buitendiameter
Toepassing: Koeling, automobielprocessen, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines, pneumatiek
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/2
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 12
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,076
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): R1/2
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPT
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 12
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Schroefdraad voor mannelijke boutfitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,076
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 76 g |
| Gewicht verpakking | 787 g |
| Materiaal | messing |
| Type | koppeling |
| Buitendiameter buis | 12 mm |
| Aansluiting 1 | r1/8 '' |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,62 excl. BTW
/ set
€ 11,64 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden