LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 10MMX1/4"BSPP MESS. 0114 10 13
Legris Koppeling vrouwelijk BSP parallel 114
Zie technische informatieReferenties
Parker:0114 10 13
Rubix:06010289
Fabrikant:0114 10 13
EAN:0820099103846


Technische samenvatting
| Materiaal | messing |
|---|---|
| Type | legris rechte opschroefkopp. 10mmx1/4'bspp mess. 0114 10 13 |
| Buitendiameter buis | 17 mm |
Productdetails : LEGRIS RECHTE OPSCHROEFKOPP. 10MMX1/4"BSPP MESS. 0114 10 13
Verbinding in lijn met buis met een binnendraad.
Leverbaar van 4 tot 25 mm o.d., BSPP-schroefdraad.
Leverbaar van 4 tot 25 mm o.d., BSPP-schroefdraad.
Toepassing: Pneumatiek, koeling, automobielindustrie, smering, vloeistoftransmissie, verpakking, industriële machines
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/4
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 10
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Binnendraad fitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,052
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat (metrisch): G1/4
Aansluiting 1 Schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): 10
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Media: Water, bewerkingsolie, brandstof, hydraulische olie, perslucht, chemische vloeistoffen, ontsmettingsmiddelen
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Materiaal moer: MESSING
Producttype: Messing knelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Vorm: Binnendraad fitting
Materiaal huls: MESSING
Voldoet aan specificaties: CNOMO: E07.21.115N (voor robotapparatuur in de auto-industrie), DI: 97/23/EG (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EG (RoHS), DI: 94/9/EG (ATEX)
Gewicht: 0,052
Sterke punten
• Eenvoudige installatie en gebruik
• geschikt voor pneumatische en middeldruk-hydraulische toepassingen
• compatibel met veel industriële vloeistoffen
• Groot productgamma: 22 configuraties
• Uitstekende afdichting door het aandraaien van de snijringen op de buis
• Metalen isolatie garandeert maximale levensduur
• Hoogvaste messing voor verhoogde mechanische betrouwbaarheid • Grote verscheidenheid aan buizen
• Aansluiting van verschillende buis- en slangtypen: metaal, polymeer, staal, rubber, etc.
• Meerdere buisdiameters kunnen worden aangesloten met het Parker Legris Reduziermontagesystem
• Er is geen inzet vereist voor stijve en halfstijve polyamidebuizen onder 14 mm
• geschikt voor pneumatische en middeldruk-hydraulische toepassingen
• compatibel met veel industriële vloeistoffen
• Groot productgamma: 22 configuraties
• Uitstekende afdichting door het aandraaien van de snijringen op de buis
• Metalen isolatie garandeert maximale levensduur
• Hoogvaste messing voor verhoogde mechanische betrouwbaarheid • Grote verscheidenheid aan buizen
• Aansluiting van verschillende buis- en slangtypen: metaal, polymeer, staal, rubber, etc.
• Meerdere buisdiameters kunnen worden aangesloten met het Parker Legris Reduziermontagesystem
• Er is geen inzet vereist voor stijve en halfstijve polyamidebuizen onder 14 mm
Toepassingen
• Verpakking
• Overige producten
• Voertuigassemblagefabrieken
• Werktuigmachines
• Pneumatische machine-uitrusting voor middel- en hogedruk
• Smeersystemen
• Koelsystemen
• Lasrobots
• Geschikt voor vacuümtoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 52 g |
| Gewicht verpakking | 546 g |
| Materiaal | messing |
| Type | legris rechte opschroefkopp. 10mmx1/4'bspp mess. 0114 10 13 |
| Buitendiameter buis | 17 mm |
| Aansluiting 1 | g1/4 '' |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Druk | 550 bar |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 106,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen