LEGRIS MINI-KRAAN 7914 08 13

Legris 3/2-weg mini-kogelkraan met snelkoppeling, 8 mm en AG G1/4

Zie technische informatie

Referenties

Parker:7914 08 13
Rubix:06013545
Fabrikant:7914 08 13
EAN:0820099337890
LEGRIS MINI-KRAAN 7914 08 13

Technische samenvatting

Type7914
Type koppelingg1/4
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS MINI-KRAAN 7914 08 13


With their push-in connections, these polymer lightweight ball valves allow for a significant reduction in installation time while offering full flow capability and compact dimensions.

Features/Benefits:

- Optimum Solution

• Full flow
• Marked with the pneumatic symbol for identification of its function
• Lightweight and compact
• Extremely compact, easy-to-operate lever
• Lever with screwdriver slot to facilitate operation
• Designed for polymer tubing with no tube preparation
• Can be mounted on a wall or adjacent using staples

- Proven Technology

• LF 3000® push-in connection, excellent static and dynamic sealing
• High-strength polyamide
• Excellent long-term performance
• Automatic seal wear compensation for long-term reliability
• 100% leak-tested in production
• Date coding to guarantee quality and traceability

Markets:

• Factory Automation
• Semiconductor
• Packaging
• Wearing Apparel

Applications:

• Allow/Stop Compressed Air Circulation on Pneumatic Circuits
• Suitable for Vacuum Applications

Technologies:

• Industrial valves
• Mini ball valve
• Mini valve
• Vented valve

Technical Characteristics:

• Fluids: Compressed air
• Materials: technical polymer, brass, nickel-plated brass, NBR, nickel-plated polished brass, graphite-impregnated polyamide, silicone free
• Pressure: Vacuum to 10 bar
• Temperature: -20°C to +80°C

Product Types:

• 2/2 In-Line Mini-Ball Valve
• 2/2 In-Line Mini-Ball Valve, Male BSPP Thread
• 3/2 In-Line Mini-Ball Valve with Vent
• 3/2 In-Line Mini-Ball Valve with Vent, Male BSPP Thread
• Joining Clips
Bedieningstype: Handmatig
Toepassing: Pneumatiek, vacuüm, halfgeleiders, verpakking, textiel
Materiaal kogel: Vernikkeld messing
Materiaal afdichting kogel: NBR
Materiaal behuizing: Polymeer
Merk: Legris
Configuratie: 3/2
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G1/4
Aansluiting 1 schroefdraadtype: BSPP
Aansluiting 1 type: BSPP
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (mm): 8
Aansluitmaat: n.v.t.
Aansluitingstype: Schroefdraad, insteek
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: n.v.t.
Voor vloeistoftype: Perslucht
Functie: 3-weg
Materiaal klemring: Roestvrij staal
Type handgreep: Korte hendel (polymeer), rood
Industrie: Industriële productieapparatuur
Constructiematerialen: Polymeer
Maximale doorstroomsnelheid: n.v.t.
Maximale werkdruk: 10, 1, 145,03
Maximale bedrijfstemperatuur: 80, 176
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Montagetype: Inline
Materiaal O-ring: NBR
Werkdruk: Vacuüm tot 10
Bedieningstype: Hendelbediend
Productserie: Mini-serie
Productstijl: Ontluchte push-in en mannelijke aansluiting kogelkranen
Producttype: Kogelkranen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: NBR
Zittingmateriaal: Met grafiet geïmpregneerd polyamide
Vorm: Inline
Vorm: 3/2 inline minikogelkraan met ontluchting en mannelijke aansluiting
Voldoet aan specificaties: ROHS, REACH
Materiaal spindel: Messing
Materiaal spindelafdichting: NBR
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling, procesbesturing, pneumatiek
Buitendiameter buis: 8
Gewicht: 0,04, 0,088

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht40 g
Gewicht verpakking455 g
Type7914
Type koppelingg1/4
60 mm
90 mm
Aangepaste tariefcode84818081
€ 284,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 344,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen