LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 4MMX1/8"BSPP NIKK 3669 04 10
Legris 3669 Verlengde Stud Elleboog
Zie technische informatieReferenties
Parker:3669 04 10
Rubix:A0583545
Fabrikant:3669 04 10
EAN:0820099283890

Productdetails : LEGRIS STEEK-INSCHR.KOPP. 90 4MMX1/8"BSPP NIKK 3669 04 10
Aansluiting van slang onder een hoek van 90 graden op een poort met schroefdraad. De hoogteafmetingen zijn ontworpen om over een 3699 elleboog te passen.
- onderdelen voldoen aan de FDA-standaard en 1935/2004/EC regelgeving
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- kwaliteitscontrole en datering per eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS.
- onderdelen voldoen aan de FDA-standaard en 1935/2004/EC regelgeving
- uitstekende weerstand tegen corrosie,
- kwaliteitscontrole en datering per eenheid om kwaliteit en traceerbaarheid te garanderen,
- RoHS.
Toepassing: voedselverwerking, automobielindustrie, medische apparatuur, drukwerk, verneveling, lasrobots
Materiaal behuizing: messing
Materiaal behuizing: messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële productieapparatuur, Biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - Verlengd verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,017
Materiaal behuizing: messing
Materiaal behuizing: messing, FDA chemisch vernikkeld
Merk: Parker, Legris
Coating: FDA chemisch vernikkeld
Configuratie: Buis naar poort
Aansluiting 1 Afmeting: 4 mm (buitendiameter)
Aansluiting 1 Type: Buis
Aansluiting 2 Afmeting: G 1/8
Aansluiting 2 Type: Mannelijke BSPP
Aansluiting 3 Afmeting: n.v.t.
Aansluiting 3 Type: n.v.t.
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Lucht (perslucht), smeermiddelen (vet), water
Industrie: Industriële productieapparatuur, Biowetenschappen
Maximale werkdruk: 30
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -25
Productstijl: Boutfitting - Verlengd verstelbaar
Producttype: Push-to-Connect-fittingen
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Elleboog 90°
Voldoet aan specificaties: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (neem contact met ons op), FDA 21 CFR (voeding), EC RG: 1935/2004
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Vacuümdruk: 755
Gewicht: 0,017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17 g |
| Gewicht verpakking | 180 g |
| Type bedrading | bsp |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter aansluiting | 1/8 '' |
| Buitendiameter buis metrisch | 4 mm |
| Schroefdraad | g 1/8 (mannelijk bspp) |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 85,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 34 dagen
