NORGREN INSTEEKKOPPELING RIKI 6 X 1/4 RVS

Rechte adapter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Norgren:S02250628
Rubix:A0126933
Fabrikant:S02250628
NORGREN INSTEEKKOPPELING RIKI 6 X 1/4 RVS
Technische samenvatting
Type bedradingbspp
Aansluiting 1male thread g1/4 (bspp, parallel)
Aansluiting 2push-in fitting for 6 mm o.d. tube
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : NORGREN INSTEEKKOPPELING RIKI 6 X 1/4 RVS


Sterke punten

•Eenvoudig inbrengen en verwijderen van buizen voor snelle montage van pneumatische circuits
Positieve buisverankering
Bestendig tegen agressieve omgevingen
Rechte adapters zijn voorzien van een zeskantopname voor gebruik met een inbussleutel
Geschikt voor toepassingen in de voedings- en drankenindustrie
Zeer compact

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type bedradingbspp
Aansluiting 1male thread g1/4 (bspp, parallel)
Aansluiting 2push-in fitting for 6 mm o.d. tube
Materiaalroestvrij staal
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch6 mm
Schroefdraadg1/4
Maximumtemperatuur225 °C
Minimale temperatuur-15 °C
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,53 excl. BTW
/ stuk
24,84 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden