LEGRIS VEILIGH. KOPPELING C9000 G1/2'' 9401U06 21

Legris 401U - MANNELIJK LICHAAM BSP PARALLEL

Zie technische informatie
Referenties
Parker:9401U06 21
Rubix:A0134935
Fabrikant:9401U06 21
EAN:0820099477602
LEGRIS VEILIGH. KOPPELING C9000 G1/2'' 9401U06 21
Technische samenvatting
Aansluiting 1g 1/2 in
Materiaaltechnisch polymeer
Normped (di: 97/23/ec);rohs (di: 2002/95/ec & 2011/65/ec);reach (di: 1907/2006);iso 4414 (pneumatic fluid power: general rules relating to systems);din en 983 (safety standard for pneumatics)
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS VEILIGH. KOPPELING C9000 G1/2'' 9401U06 21


Gemonteerd met een sonde, vormt het een automatische koppeling die vloeistofstroom mogelijk maakt met een automatische verbinding en een veilige onmiddellijke ontkoppeling.
De functies zorgen voor een optimale efficiëntie van het stromingsvolume van pneumatische apparatuur en luchtgereedschap.
Toepassing: Reiniging, blazen, pneumatiek, luchtgereedschap, ringleidingen, verpakking, werkplaatsen
Montagetijd: 0
Materiaal kogel: roestvrij staal
Materiaal behuizing: technisch polymeer
Merk: Legris, Parker
Coating: n.v.t.
Aansluiting 1 maat: G1/2
Aansluiting 1 schroefdraadmaat (metrisch): G 1/2
Aansluiting 1 schroefdraadtype: mannelijk, BSPP
Aansluiting 1 type: mannelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: 5,5 mm (nominaal)
Aansluiting 2 buisbuitendiameter (inch): n.v.t.
Aansluiting 2 Buitendiameter buis (mm): n.v.t.
Aansluiting 2 Type: Buis
Diameter: 5,5 DN
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division Transair Piping Designer
Klemring: n.v.t.
Industrie: Algemene industrie
Maximale werkdruk: 16
Maximale bedrijfstemperatuur: 60
Media: Perslucht
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
O-ringmateriaal: NBR
Producttype: Persluchtleidingen
Profiel: ISO B
Profielvorm: ISO B-profiel met ontluchting
Aantal per doos: 6
Voldoet aan specificaties: RoHS (DI: 2002/95/EG & 2011/65/EG), REACH (DI: 1907/2006), ISO 4414 (Pneumatische vloeistofkracht: algemene regels met betrekking tot systemen), DIN EN 983 (veiligheidsnorm voor pneumatiek), PED (DI: 97/23/EG)
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Materiaal schroefdraadafdichting: n.v.t.
Gewicht: 0,253, 0,115

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht115 g
Gewicht verpakking793 g
Aansluiting 1g 1/2 in
Materiaaltechnisch polymeer
Normped (di: 97/23/ec);rohs (di: 2002/95/ec & 2011/65/ec);reach (di: 1907/2006);iso 4414 (pneumatic fluid power: general rules relating to systems);din en 983 (safety standard for pneumatics)
40 mm
110 mm
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
159,65 excl. BTW
/ 5 stuks
193,18 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden