Referenties
Parker:25KAIW13MPN
Rubix:06030999
Fabrikant:25KAIW13MPN
EAN:4039747115285


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing/staal |
| Norm | 2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach;rohs |
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BI 1/4 25KAIW13MPN
Parker's universele industriële koppeling met standaard Europees profiel. Koppelingssysteem met bediening met één hand. UltraFlo-ventiel voor optimale doorstroming en lage drukval. De serie onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp en lange levensduur, zelfs bij het zwaarste gebruik.
Toepassing: Energiebeheer, lucht- en gascompressoren, industriële machines, farmacie, elektronica, mobiele apparatuur en defensie, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25 plug
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1800 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Lucht, perslucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 19
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 56
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 23
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,1
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25 plug
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1800 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Lucht, perslucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 19
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 56
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 23
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Materiaal | vernikkeld messing/staal |
| Norm | 2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach;rohs |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,97 excl. BTW
/ stuk
€ 31,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen