LEGRIS TERUGSLAGKLEP RVS G1/8 INW. 48901010

Legris 4890 - UNIDIRECTIONELE, VROUWELIJK-VROUWELIJK, BSP PARALLEL

Zie technische informatie

Referenties

Parker:4890 10 10
Rubix:06019018
Fabrikant:4890 10 10
EAN:0820099300023
LEGRIS TERUGSLAGKLEP RVS G1/8 INW. 48901010

Technische samenvatting

Type4890
Type koppelingg1/8
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS TERUGSLAGKLEP RVS G1/8 INW. 48901010


Laat vloeistof passeren in een richting en blokkeert het terugstromen in de andere richting.
Roestvrij staalconstructie, biedt weerstand tegen agressieve vloeistoffen en omgevingen.
Toepassing: Pneumatiek, werktuigmachines, voedselverwerking, drukkerijen, chemie, textiel, automobielindustrie
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Legris
Configuratie: Poort naar poort
Aansluiting 1 maat: G 1/8
Aansluiting 1 maat: G 1/8 (schroefdraad)
Aansluiting 1 type: Vrouwelijk BSPP
Aansluiting 2 maat: G 1/8
Aansluiting 2 maat: G 1/8 (schroefdraad)
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP
Openingsdruk: 0,25
Nominale diameter (dn): 50
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Stroomrichting: Uitlaatversie
Voor vloeistoftype: Corrosief
Zeskantmaat: 17
Industrie: Industriële productieapparatuur, Industriële verwerking
Lengte: 50
Lengte: 50 MM
Maximale stroomsnelheid: 18,88
Maximale werkdruk: 40
Maximale bedrijfstemperatuur: 180
Minimale werkdruk: 0,5
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Producttype: roestvrijstalen terugslagkleppen
Aantal per doos: 2
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: terugslagklep
Technologie: vloeistof- en gasbehandeling
Gewicht: 0,082

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht82 g
Gewicht verpakking173 g
Type4890
Type koppelingg1/8
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode84813099
€ 320,10 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 387,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen