LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 3/8"NPTX3/8"BSPP MESS. 0164 18 17
Legris Adapter mannelijk BSPT vrouwelijk BSP 164
Zie technische informatieReferenties
Parker:0164 18 17
Rubix:06019899
Fabrikant:0164 18 17
EAN:0820099122892

Productdetails : LEGRIS VERLOOPKOPP. BU/BI 3/8"NPTX3/8"BSPP MESS. 0164 18 17
Adapter mannelijk NPT naar vrouwelijk BSPP.
Toepassing: robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: NPT 3/8 / G 3/8
Aansluiting 1 Type: NPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Afmeting moer: n.v.t.
Producttype: adapter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,044
Materiaal behuizing: messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: NPT 3/8 / G 3/8
Aansluiting 1 Type: NPT / BSPP
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Afmeting moer: n.v.t.
Producttype: adapter mannelijk naar vrouwelijk
Producttype: adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,044
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Gewicht verpakking | 466 g |
| Type | 164 |
| Materiaal | messing |
| Buitendiameter buis | 22 mm |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 89,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen