ERMETO MANOMETERVERBINDING MAV10ZLR71
Parker Hannifin In-line diagnoseaansluiting
Zie technische informatieReferenties
Parker:MAV10ZLR71
Rubix:A0072555
Fabrikant:MAV10ZLR71

Productdetails : ERMETO MANOMETERVERBINDING MAV10ZLR71
De in-line diagnosetuiten van Parker zijn ontworpen rond de twee meest voorkomende interfaces voor hydraulische buizen en slangen: O-ring face seal (ORFS), Seal-Lok, en 37° flare JIC, Triple-Lok®. Deze productlijn is ontwikkeld om te werken in combinatie met elektronische diagnoseproducten die verkrijgbaar zijn bij Parker's Quick Coupling Division en andere mechanische druk- en temperatuurmeetapparatuur en is ontworpen om te worden geïnstalleerd op een slangassemblage of buisleiding zonder de poortadapter te verplaatsen.
Materiaal behuizing: roestvrij staal
Aansluiting 1 type: mannelijke 24° metrische flareless met moer en ferrule
Aansluiting 1 buis buitendiameter (mm): 10L
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP met afdichtingsring
Aansluiting 2 schroefdraadmaat (inch): 1/4-19
Aansluitingstype: BSPP manometeradapter
Afdeling: Diensten voor buisfittingen
Maximale dynamische druk: 4500
Maximale statische druk: 4500
Materiaal O-ring: FKM (Vit)
Aansluiting 1 type: mannelijke 24° metrische flareless met moer en ferrule
Aansluiting 1 buis buitendiameter (mm): 10L
Aansluiting 2 type: vrouwelijk BSPP met afdichtingsring
Aansluiting 2 schroefdraadmaat (inch): 1/4-19
Aansluitingstype: BSPP manometeradapter
Afdeling: Diensten voor buisfittingen
Maximale dynamische druk: 4500
Maximale statische druk: 4500
Materiaal O-ring: FKM (Vit)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | in-line diagnoseaansluiting |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 in - 19 '' |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Buitendiameter buis | 10 mm |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 400 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 607,05 excl. BTW
/ 15 stuks
€ 734,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
