LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 6MMX1/8"BSPT MESS. 0136 08 10

Legris Adapter mannelijk staartstuk BSP Kegel 136

Zie technische informatie

Referenties

Parker:0136 08 10
Rubix:06010646
Fabrikant:0136 08 10
EAN:0820099117614
LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 6MMX1/8"BSPT MESS. 0136 08 10

Technische samenvatting

Diameter aansluitingr 1/8 ''
Binnendiameter buis metrisch8 mm
Materiaalmessing
Zie alle specificaties

Productdetails : LEGRIS INSCHROEFSLANGPILAAR 6MMX1/8"BSPT MESS. 0136 08 10


Snelle verbinding van nylon slang voor pneumatiek toepassing aan een mannelijke poort.
Beschikbaar van 4 tot 13 mm buitendiameter
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 Schroefdraadmaat: R 1/8
Aansluiting 1 Type: BSPT
Aansluiting 3 Buitendiameter buis: 6 mm (O.D.)
Aansluiting 4 Buitendiameter buis: 6,4 mm (O.D.)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: 250
Maximale bedrijfstemperatuur: 150
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Productstijl: Aansluitstukadapter voor flexibele slang, mannelijk
Producttype: Adapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,007

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7 g
Gewicht verpakking80 g
Diameter aansluitingr 1/8 ''
Binnendiameter buis metrisch8 mm
Materiaalmessing
30 mm
60 mm
Aangepaste tariefcode39174000
37,60 excl. BTW
/ 10 stuks
45,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen