MECALINE MESS.VERN.SLANGPIL.BUI. 10 1/4 - 734409

Slangpilaar conische buitendraad

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:734409
Rubix:27360070
EAN:3660338022357
MECALINE MESS.VERN.SLANGPIL.BUI. 10 1/4 - 734409
Technische samenvatting
Diameter aansluitingr1/4 ''
Binnendiameter buis metrisch10 mm
Materiaalmessing vernikkeld
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE MESS.VERN.SLANGPIL.BUI. 10 1/4 - 734409


Materiaal: messing vernikkeld
Aansluiting: BSPT conisch (R)
Druk: 0 tot 15 bar
Geschikt voor water, perslucht en inerte gassen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter aansluitingr1/4 ''
Binnendiameter buis metrisch10 mm
Materiaalmessing vernikkeld
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,50 excl. BTW
/ stuk
1,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden